36V コードレスハンドグラインダ

36V コードレスハンドグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスハンドグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスハンドグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)

36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削を実現
回転数を自動で調整する「オートモード」と5段階から設定した回転数を維持する「変速モード」の2モード
ソフトスタート
ブレーキ機能
キックバック軽減
再起動防止機能付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、コレットチャック(6mm)、スパナ(12mmmm)、電池カバー軸径(Φmm)最大コレットチャック:6幅(mm)86(蓄電池装着時)寸法(mm)仕様可能最大先端工具:25全長(mm)機体:470質量(kg)2.5(BSL36A18電池装着時)高さ(mm)121回転数(min-1[r.p.m])7000~29000スイッチ形状パドルスイッチモーター直流ブラシレスモーター電池使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)36蓄電池形名BSL36A18X充電器形名UC18YDL2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65468176GP36DB (XPZ)
72,300
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする