曜日別特売

AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用

AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 - BRIDGEAHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 - BRIDGEAHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 - BRIDGEAHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 - BRIDGEAHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 - BRIDGEAHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 - BRIDGE

赤外線付バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。
200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。
カメラは赤外線内蔵自動切変。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節が可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC24V用。
【注意】本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。

用途
後退時の死角を補い、車の安全性を高める。
セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1
質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290ケーブル長(m)航空:20角度(°)水平角度:180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50使用電源(V)DC24解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi画素数(PX):200万設置形態バックビュー防水性カメラ・ケーブル:IP68内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65474790BR-1005
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする