増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V)

増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V) - BRIDGE[自動車用品]増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V) - BRIDGE[自動車用品]増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V) - BRIDGE[自動車用品]増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V) - BRIDGE[自動車用品]増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V) - BRIDGE[自動車用品]増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V) - BRIDGE[自動車用品]

DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。
2口のUSBポートは最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。
【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。

用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付仕様内蔵ヒューズ(A):10本体質量(g)90入力電圧(V)12~24出力電流(A)8最大10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×33×47ケーブル長(cm)75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65474765PC-088
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする