| 65471886 | PFGV301-RT-M-A1C | オプション:ブラケットA(垂直取付) | センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C) | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電圧出力(1~5Vと0~10Vの切換可能)(外部入力、コピーに切換可能) | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65471895 | PFGV301-RT-M-A1CY | オプション:ブラケットA(垂直取付) | センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C) | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電圧出力(1~5Vと0~10Vの切換可能)(外部入力、コピーに切換可能) | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65471904 | PFGV301-RT-M-A2C | オプション:ブラケットB(水平取付) | センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C) | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電圧出力(1~5Vと0~10Vの切換可能)(外部入力、コピーに切換可能) | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65471920 | PFGV301-RT-M-A2CY | オプション:ブラケットB(水平取付) | センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C) | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電圧出力(1~5Vと0~10Vの切換可能)(外部入力、コピーに切換可能) | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65471929 | PFGV301-RT-M-BC | オプション:パネルマウントアダプタ | センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C) | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電圧出力(1~5Vと0~10Vの切換可能)(外部入力、コピーに切換可能) | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65471938 | PFGV301-RT-M-BCY | オプション:パネルマウントアダプタ | センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C) | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電圧出力(1~5Vと0~10Vの切換可能)(外部入力、コピーに切換可能) | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65471947 | PFGV301-SV-M-A1C | オプション:ブラケットA(垂直取付) | センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C) | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電流出力(外部入力、コピーに切換可能) | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65471956 | PFGV301-SV-M-A1CY | オプション:ブラケットA(垂直取付) | センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C) | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電流出力(外部入力、コピーに切換可能) | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65471965 | PFGV301-SV-M-A2C | オプション:ブラケットB(水平取付) | センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C) | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電流出力(外部入力、コピーに切換可能) | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65471974 | PFGV301-SV-M-A2CY | オプション:ブラケットB(水平取付) | センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C) | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電流出力(外部入力、コピーに切換可能) | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65471990 | PFGV301-SV-M-BC | オプション:パネルマウントアダプタ | センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C) | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電流出力(外部入力、コピーに切換可能) | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65471999 | PFGV301-SV-M-BCY | オプション:パネルマウントアダプタ | センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C) | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電流出力(外部入力、コピーに切換可能) | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65472008 | PFGV301-XY-M-A1C | オプション:ブラケットA(垂直取付) | センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C) | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+コピー機能 | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65472017 | PFGV301-XY-M-A1CY | オプション:ブラケットA(垂直取付) | センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C) | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+コピー機能 | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65472026 | PFGV301-XY-M-A2C | オプション:ブラケットB(水平取付) | センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C) | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+コピー機能 | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65472035 | PFGV301-XY-M-A2CY | オプション:ブラケットB(水平取付) | センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C) | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+コピー機能 | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65472044 | PFGV301-XY-M-BC | オプション:パネルマウントアダプタ | センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C) | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+コピー機能 | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65472060 | PFGV301-XY-M-BCY | オプション:パネルマウントアダプタ | センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C) | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+コピー機能 | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65472069 | PFGV301-RT-M-LK | オプション:なし | センサ接続用コネクタなし | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電圧出力(1~5Vと0~10Vの切換可能)(外部入力、コピーに切換可能) | オプション:電源・出力リード線(2m)付 | 付 | | |
|
| 65472078 | PFGV301-RT-M-LT | オプション:なし | センサ接続用コネクタなし | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電圧出力(1~5Vと0~10Vの切換可能)(外部入力、コピーに切換可能) | オプション:電源・出力リード線(2m)付 | 付 | | |
|
| 65472087 | PFGV301-SV-M-LK | オプション:なし | センサ接続用コネクタなし | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電流出力(外部入力、コピーに切換可能) | オプション:電源・出力リード線(2m)付 | 付 | | |
|
| 65472096 | PFGV301-SV-M-LT | オプション:なし | センサ接続用コネクタなし | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電流出力(外部入力、コピーに切換可能) | オプション:電源・出力リード線(2m)付 | 付 | | |
|
| 65472105 | PFGV301-XY-M-LK | オプション:なし | センサ接続用コネクタなし | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+コピー機能 | オプション:電源・出力リード線(2m)付 | 付 | | |
|
| 65472114 | PFGV301-XY-M-LT | オプション:なし | センサ接続用コネクタなし | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+コピー機能 | オプション:電源・出力リード線(2m)付 | 付 | | |
|
| 65472130 | PFGV301-RT-M-C | オプション:なし | センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C) | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電圧出力(1~5Vと0~10Vの切換可能)(外部入力、コピーに切換可能) | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65472139 | PFGV301-RT-M-CY | オプション:なし | センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C) | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電圧出力(1~5Vと0~10Vの切換可能)(外部入力、コピーに切換可能) | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65472148 | PFGV301-RT-M-A1 | オプション:ブラケットA(垂直取付) | センサ接続用コネクタなし | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電圧出力(1~5Vと0~10Vの切換可能)(外部入力、コピーに切換可能) | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65472157 | PFGV301-RT-M-A1Y | オプション:ブラケットA(垂直取付) | センサ接続用コネクタなし | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電圧出力(1~5Vと0~10Vの切換可能)(外部入力、コピーに切換可能) | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65472166 | PFGV301-RT-M-A2 | オプション:ブラケットB(水平取付) | センサ接続用コネクタなし | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電圧出力(1~5Vと0~10Vの切換可能)(外部入力、コピーに切換可能) | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65472175 | PFGV301-RT-M-A2Y | オプション:ブラケットB(水平取付) | センサ接続用コネクタなし | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電圧出力(1~5Vと0~10Vの切換可能)(外部入力、コピーに切換可能) | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65472184 | PFGV301-RT-M-B | オプション:パネルマウントアダプタ | センサ接続用コネクタなし | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電圧出力(1~5Vと0~10Vの切換可能)(外部入力、コピーに切換可能) | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65472200 | PFGV301-RT-M-BY | オプション:パネルマウントアダプタ | センサ接続用コネクタなし | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電圧出力(1~5Vと0~10Vの切換可能)(外部入力、コピーに切換可能) | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65472209 | PFGV301-SV-M-C | オプション:なし | センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C) | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電流出力(外部入力、コピーに切換可能) | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65472218 | PFGV301-SV-M-CY | オプション:なし | センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C) | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電流出力(外部入力、コピーに切換可能) | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65472227 | PFGV301-SV-M-A1 | オプション:ブラケットA(垂直取付) | センサ接続用コネクタなし | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電流出力(外部入力、コピーに切換可能) | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65472236 | PFGV301-SV-M-A1Y | オプション:ブラケットA(垂直取付) | センサ接続用コネクタなし | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電流出力(外部入力、コピーに切換可能) | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65472245 | PFGV301-SV-M-A2 | オプション:ブラケットB(水平取付) | センサ接続用コネクタなし | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電流出力(外部入力、コピーに切換可能) | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65472254 | PFGV301-SV-M-A2Y | オプション:ブラケットB(水平取付) | センサ接続用コネクタなし | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電流出力(外部入力、コピーに切換可能) | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65472270 | PFGV301-SV-M-B | オプション:パネルマウントアダプタ | センサ接続用コネクタなし | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電流出力(外部入力、コピーに切換可能) | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65472279 | PFGV301-SV-M-BY | オプション:パネルマウントアダプタ | センサ接続用コネクタなし | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電流出力(外部入力、コピーに切換可能) | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65472288 | PFGV301-XY-M-C | オプション:なし | センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C) | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+コピー機能 | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65472297 | PFGV301-XY-M-CY | オプション:なし | センサ接続用コネクタ付(ZS-28-C) | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+コピー機能 | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65472306 | PFGV301-XY-M-A1 | オプション:ブラケットA(垂直取付) | センサ接続用コネクタなし | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+コピー機能 | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65472315 | PFGV301-XY-M-A1Y | オプション:ブラケットA(垂直取付) | センサ接続用コネクタなし | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+コピー機能 | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65472324 | PFGV301-XY-M-A2 | オプション:ブラケットB(水平取付) | センサ接続用コネクタなし | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+コピー機能 | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65472340 | PFGV301-XY-M-A2Y | オプション:ブラケットB(水平取付) | センサ接続用コネクタなし | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+コピー機能 | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65472349 | PFGV301-XY-M-B | オプション:パネルマウントアダプタ | センサ接続用コネクタなし | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+コピー機能 | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65472358 | PFGV301-XY-M-BY | オプション:パネルマウントアダプタ | センサ接続用コネクタなし | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+コピー機能 | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65472367 | PFGV301-RT-M | オプション:なし | センサ接続用コネクタなし | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電圧出力(1~5Vと0~10Vの切換可能)(外部入力、コピーに切換可能) | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|
| 65472376 | PFGV301-RT-M-Y | オプション:なし | センサ接続用コネクタなし | 2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電圧出力(1~5Vと0~10Vの切換可能)(外部入力、コピーに切換可能) | オプション:電源・出力リード線なし | なし | | |
|