曜日別特売

表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ

表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ - SMC表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ - SMC

・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)
・3色表示・2画面表示対応
・温度センサ&流量調整弁に対応
・使用流体温度0~90℃
・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応

用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃タイプ表示一体型使用圧力範囲(MPa)0~1検出方式カルマン渦式耐圧力(MPa)1.5適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(11.96MB)取扱説明書:(4.76MB)
576件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ブラケット
定格流量(L/min)
出力仕様
配管口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65462400PF3W740-04-JT-MAZRcオプションなし(流量レンジ)5~40(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ1~5V1/2
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462409PF3W740-04-KT-MAZRcオプションなし(流量レンジ)5~40(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ4~20mA1/2
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462418PF3W740-06-JT-MAZRcオプションなし(流量レンジ)5~40(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ1~5V3/4
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462427PF3W740-06-KT-MAZRcオプションなし(流量レンジ)5~40(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ4~20mA3/4
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462436PF3W740-N04-JT-MAZNPTオプションなし(流量レンジ)5~40(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ1~5V1/2
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462445PF3W740-N04-KT-MAZNPTオプションなし(流量レンジ)5~40(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ4~20mA1/2
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462454PF3W740-N06-JT-MAZNPTオプションなし(流量レンジ)5~40(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ1~5V3/4
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462470PF3W740-N06-KT-MAZNPTオプションなし(流量レンジ)5~40(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ4~20mA3/4
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462479PF3W740-F04-JT-MAZG(ISO228準拠)オプションなし(流量レンジ)5~40(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ1~5V1/2
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462488PF3W740-F04-KT-MAZG(ISO228準拠)オプションなし(流量レンジ)5~40(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ4~20mA1/2
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462497PF3W740-F06-JT-MAZG(ISO228準拠)オプションなし(流量レンジ)5~40(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ1~5V3/4
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462506PF3W740-F06-KT-MAZG(ISO228準拠)オプションなし(流量レンジ)5~40(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ4~20mA3/4
63,360
56,980
62,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462515PF3W711-06-JTN-MAZRcオプションなし(流量レンジ)10~100(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ1~5V3/4
69,850
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462524PF3W711-06-KTN-MAZRcオプションなし(流量レンジ)10~100(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ4~20mA3/4
69,850
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462540PF3W711-N06-JTN-MAZNPTオプションなし(流量レンジ)10~100(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ1~5V3/4
69,850
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462549PF3W711-N06-KTN-MAZNPTオプションなし(流量レンジ)10~100(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ4~20mA3/4
69,850
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462558PF3W711-F06-JTN-MAZG(ISO228準拠)オプションなし(流量レンジ)10~100(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ1~5V3/4
69,850
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462567PF3W711-F06-KTN-MAZG(ISO228準拠)オプションなし(流量レンジ)10~100(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ4~20mA3/4
69,850
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462576PF3W711-10-JTN-MRAZRcオプション:ブラケット付(流量レンジ)10~100(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ1~5V1/1
72,110
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462585PF3W711-10-KTN-MRAZRcオプション:ブラケット付(流量レンジ)10~100(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ4~20mA1/1
72,110
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462594PF3W711-N10-JTN-MRAZNPTオプション:ブラケット付(流量レンジ)10~100(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ1~5V1/1
72,110
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462610PF3W711-N10-KTN-MRAZNPTオプション:ブラケット付(流量レンジ)10~100(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ4~20mA1/1
72,110
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462619PF3W711-F10-JTN-MRAZG(ISO228準拠)オプション:ブラケット付(流量レンジ)10~100(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ1~5V1/1
72,110
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462628PF3W711-F10-KTN-MRAZG(ISO228準拠)オプション:ブラケット付(流量レンジ)10~100(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ4~20mA1/1
72,110
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462637PF3W740S-04-JTN-MAZRcオプションなし(流量レンジ)5~40(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ1~5V1/2
67,320
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462646PF3W740S-04-KTN-MAZRcオプションなし(流量レンジ)5~40(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ4~20mA1/2
67,320
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462655PF3W740S-06-JTN-MAZRcオプションなし(流量レンジ)5~40(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ1~5V3/4
67,320
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462664PF3W740S-06-KTN-MAZRcオプションなし(流量レンジ)5~40(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ4~20mA3/4
67,320
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462680PF3W740S-N04-JTN-MAZNPTオプションなし(流量レンジ)5~40(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ1~5V1/2
67,320
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462689PF3W740S-N04-KTN-MAZNPTオプションなし(流量レンジ)5~40(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ4~20mA1/2
67,320
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462698PF3W740S-N06-JTN-MAZNPTオプションなし(流量レンジ)5~40(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ1~5V3/4
67,320
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462707PF3W740S-N06-KTN-MAZNPTオプションなし(流量レンジ)5~40(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ4~20mA3/4
67,320
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462716PF3W740S-F04-JTN-MAZG(ISO228準拠)オプションなし(流量レンジ)5~40(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ1~5V1/2
67,320
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462725PF3W740S-F04-KTN-MAZG(ISO228準拠)オプションなし(流量レンジ)5~40(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ4~20mA1/2
67,320
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462734PF3W740S-F06-JTN-MAZG(ISO228準拠)オプションなし(流量レンジ)5~40(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ1~5V3/4
67,320
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462750PF3W740S-F06-KTN-MAZG(ISO228準拠)オプションなし(流量レンジ)5~40(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ4~20mA3/4
67,320
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462759PF3W711-06-JT-MAZRcオプションなし(流量レンジ)10~100(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ1~5V3/4
71,830
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462768PF3W711-06-KT-MAZRcオプションなし(流量レンジ)10~100(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ4~20mA3/4
71,830
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462777PF3W711-N06-JT-MAZNPTオプションなし(流量レンジ)10~100(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ1~5V3/4
71,830
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462786PF3W711-N06-KT-MAZNPTオプションなし(流量レンジ)10~100(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ4~20mA3/4
71,830
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462795PF3W711-F06-JT-MAZG(ISO228準拠)オプションなし(流量レンジ)10~100(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ1~5V3/4
71,830
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462804PF3W711-F06-KT-MAZG(ISO228準拠)オプションなし(流量レンジ)10~100(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ4~20mA3/4
71,830
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462820PF3W711-10-JT-MRAZRcオプション:ブラケット付(流量レンジ)10~100(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ1~5V1/1
74,090
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462829PF3W711-10-KT-MRAZRcオプション:ブラケット付(流量レンジ)10~100(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ4~20mA1/1
74,090
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462838PF3W711-N10-JT-MRAZNPTオプション:ブラケット付(流量レンジ)10~100(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ1~5V1/1
74,090
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462847PF3W711-N10-KT-MRAZNPTオプション:ブラケット付(流量レンジ)10~100(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ4~20mA1/1
74,090
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462856PF3W711-F10-JT-MRAZG(ISO228準拠)オプション:ブラケット付(流量レンジ)10~100(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ1~5V1/1
74,090
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462865PF3W711-F10-KT-MRAZG(ISO228準拠)オプション:ブラケット付(流量レンジ)10~100(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ4~20mA1/1
74,090
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462874PF3W704-03-JTN-MAZRcオプションなし(流量レンジ)0.5~4(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ1~5V3/8
60,010
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
65462890PF3W704-03-KTN-MAZRcオプションなし(流量レンジ)0.5~4(OUT1:流量・OUT2:温度)アナログ4~20mA3/8
60,010
53,980
59,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする