曜日別特売

ザラザラ床用水拭きモップ

ザラザラ床用水拭きモップ - セイワザラザラ床用水拭きモップ - セイワザラザラ床用水拭きモップ - セイワザラザラ床用水拭きモップ - セイワザラザラ床用水拭きモップ - セイワザラザラ床用水拭きモップ - セイワザラザラ床用水拭きモップ - セイワ

ザラザラした防滑床(ノンスリップ床)専用のモップになります。
「汚れをかき取るモノフィラメント糸」と「汚れを抱き込む捲縮糸」の二種類を混合させた高密度毛を採用。
通常のモップでは動かなかった「ザラザラ床」で水拭きができます。

用途モップ材質ポリエステル質量(g)64縦(cm)11横(cm)50繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
関連資料:(1.33MB)
注意
※本製品は消耗品です。摩擦抵抗が強い床材の場合、消耗が早くなります。
※本製品はモップのみとなります。ご使用には別売の「クレンリネスハンドル HA-400P(500P)又はHFR-400P(500P)」と「マジクロモップホルダー M-500H」が必要です。
※しっかりと絞ってご使用ください。モップに水分が残り過ぎると転倒事故等の原因になります。
※乾燥機のご使用はお控えください。
※コンクリートには使用できません。
※防滑効果(ノンスリップ効果)が高すぎる床には使用できない可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65464518MZR-500-5
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする