曜日別特売

ザラザラ床用水拭きモップセット

ザラザラ床用水拭きモップセット - セイワザラザラ床用水拭きモップセット - セイワザラザラ床用水拭きモップセット - セイワザラザラ床用水拭きモップセット - セイワザラザラ床用水拭きモップセット - セイワザラザラ床用水拭きモップセット - セイワザラザラ床用水拭きモップセット - セイワザラザラ床用水拭きモップセット - セイワ

ザラザラした防滑床(ノンスリップ床)専用のモップセットになります。
「汚れをかき取るモノフィラメント糸」と「汚れを抱き込む捲縮糸」の二種類を混合させた高密度毛を採用。
通常のモップでは動かなかった「ザラザラ床」で水拭きができます。

用途モップ質量(g)774幅(cm)(モップ)50長さ(cm)135材質(ハンドル)アルミ、ナイロン、POM材質(ホルダー)アルミ、ナイロン、ステンレス材質(モップ)ポリエステル繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
関連資料:(1.33MB)
注意
※本製品はモップ、ハンドル柄、ホルダーが付いたセット商品になります。
※モップは消耗品です。摩擦抵抗が強い床材の場合、消耗が早くなります。
※モップをしっかりと絞ってご使用ください。モップに水分が残り過ぎると転倒事故等の原因になります。
※モップを乾燥機に入れないでください。
※コンクリートには使用できません。
※防滑効果(ノンスリップ効果)が高すぎる床には使用できない可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65464536SET-MZR-500-5
オープン
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする