そうぎょう
マッハセパレータ
マッハセパレェータは、ベタつく切削油を最大99%まで分離でき、リサイクル効率のアップやゼロ・エミッションを実現する、生産現場の強い味方です。
仕様
●ロータリーバケット径:290Φmm●脱油率:~99%
質量(kg)
約210
回転数(min
-1
[r.p.m])
1420/1700
モーター容量
1.5kw 3相200V
処理能力
300~500L/Hr
内容量
1台
注意
※MS-301 三相200V
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65547258
MS-301 三相200V
オープン
¥
2,898,000
¥
3,187,800
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
100,000
/
税込
¥
110,000
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません