スリーハイ
熱電対Kマグネットタイプ
測定接点部にマグネットを組み込んだ、表面計測用の温度センサーです。
マグネットを利用してセンサーを取り付けることができ、取り外しも容易です。
金型など磁石金属製の表面などの温度測定におすすめです。
用途
※デジタル温度コントローラ monoOne(R)-120/200対応の(別売)温度センサー。他の温度調節機器にも使用可能。
仕様
感温部のみ:400℃/常用限度:350℃
線径(Φmm)
0.32
許容差
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線長さ(m)
L:2
内容量
1本
注意
※この製品は温度コントローラー(別売り)に取り付けて使用するものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65547240
TH-8007-2
¥
14,800
¥
14,790
¥
16,269
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください