スイッチングマグホルダー

スイッチングマグホルダー - 下西技研工業スイッチングマグホルダー - 下西技研工業スイッチングマグホルダー - 下西技研工業スイッチングマグホルダー - 下西技研工業スイッチングマグホルダー - 下西技研工業スイッチングマグホルダー - 下西技研工業スイッチングマグホルダー - 下西技研工業スイッチングマグホルダー - 下西技研工業

スイッチングマグホルダーは、瞬間通電により磁力のON/OFFが可能なマグネットホルダーです。
永電磁ホルダー、電磁ホルダーなどの従来製品に比べ、薄型かつ軽量で大きな吸着力を生み出します。
瞬間通電でON/OFFを切り替えられ、圧倒的な省電力性能を誇ります。
無通電で吸着力を維持し続けるので、停電時でもワーク落下の心配がありません(無停電電源装置不要)。
省電力性能が高いため、モバイルバッテリーでも長時間駆動が可能です。

用途
・運搬用ドローン
・AGV(無人搬送車)の台車連結
・工場内での鉄板の吊り下げ移送
・ロボットハンド部に取り付けワーク搬送
・連続プレス機械のワーク送り
・シャーリング機械のたわみ取り
電圧(V)DC24電源コード(m)0.5内容量1個
注意
※・本製品は強力な磁石を使用しておりますので、ご注意ください。
※・吸着時は必ず吸着対象に接地させた状態で通電してください。
※・対象が離れた状態で通電した場合、本来の吸着力を発揮できません。
※・吸着面に錆が発生した状態では使用しないでください。
※・吸着対象の材質、表面粗さ、平面度、厚さなどにより吸着力は変動します。
※必ず、安全率を考慮した動作確認をした上でご使用ください。
※・ホルダの特性上、釈放時に
※3% 程度の吸着力が残る場合があります。
※・本製品は防水ではありません。
※・ペースメーカの作動に影響を及ぼし、誤作動を引き起こす可能性があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
電流(A)
吸着力(N)
径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65547294SH-50A200.955050
59,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
65547310SH-50B300.9280050
65,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
65547319SH-30B250.4420030
50,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
65547328SH-20B200.68020
40,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

無通電で吸着し続ける磁気式アタッチメントデバイス「スイッチングマグホルダー」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする