曜日別特売

フルハイビジョン液晶テレビ 40V型 3年保証 2K Wチューナー内蔵 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応

フルハイビジョン液晶テレビ 40V型 3年保証 2K Wチューナー内蔵 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 - Hisense(ハイセンス)フルハイビジョン液晶テレビ 40V型 3年保証 2K Wチューナー内蔵 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 - Hisense(ハイセンス)フルハイビジョン液晶テレビ 40V型 3年保証 2K Wチューナー内蔵 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 - Hisense(ハイセンス)フルハイビジョン液晶テレビ 40V型 3年保証 2K Wチューナー内蔵 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 - Hisense(ハイセンス)フルハイビジョン液晶テレビ 40V型 3年保証 2K Wチューナー内蔵 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 - Hisense(ハイセンス)フルハイビジョン液晶テレビ 40V型 3年保証 2K Wチューナー内蔵 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 - Hisense(ハイセンス)フルハイビジョン液晶テレビ 40V型 3年保証 2K Wチューナー内蔵 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 - Hisense(ハイセンス)フルハイビジョン液晶テレビ 40V型 3年保証 2K Wチューナー内蔵 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 - Hisense(ハイセンス)
(1件のレビュー)

人気の動画配信アプリを初めから内蔵!お好みのコンテンツを存分に楽しむ!
Works with Alexa/Apple Home対応。Anyview Cast/Airplay2対応。Bluetooth搭載。3波Wチューナー内蔵。

用途テレビ視聴、ゲーム、動画視聴にも。ハイセンスジャパン Hisense 液晶テレビ 液晶TV BS CS 地上デジタル 地デジ ネット動画 2Kチューナー HI-VIEWエンジン2K 低遅延 薄型 ハイビジョンテレビ 寝室 リビング 3年保証 Apple AirPlay Anyview Cast テレビ TV 高画質 高音質 2Kテレビ フルHD Bluetooth搭載 動画配信アプリ内蔵 ゲームモード 壁掛け 40インチ 40型仕様ネット動画サービス:Netflix/Amazon Prime Video/Disney+/Youtube/DAZN/FIFA+/Apple TV+/ABEMA/Hulu/Lemino/U-NEXT/NHK+/TVer/Rakuten TV/WOWOWオンデマンド/FOD/Net-VISION/DMM TV/SPOOX付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、転倒防止ひも1式、スタンド1式、B-casカード質量(kg)スタンドあり:5.5、スタンドなし:5.4エンジンタイプHI-VIEWエンジン2K寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スタンドあり:90×18.2×56.5、スタンドなし:90×8.5×52画面サイズ40V型画素数1920×1080パネルフルハイビジョン発売年2024チューナー数地上デジタル(CATVパススルー方式)×2、BS・110度CSデジタル×2内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6554728540A4N
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65547285
2026-01-21
用途: 私の部屋でみる
オオタ美工

外枠がないため液晶フイルム等がかんたんに剥離する
枠で押さえてあれば爪が入る隙間がなくなるので簡単に剥がれることは
ないと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする