ハイビジョン液晶テレビ 24V型 3年保証 2K Wチューナー内蔵 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応

ハイビジョン液晶テレビ 24V型 3年保証 2K Wチューナー内蔵 Apple Airplay2/Anyview Cast 対応 - Hisense(ハイセンス)

人気の動画配信アプリを初めから内蔵!お好みのコンテンツを存分に楽しむ!Works with Alexa/Apple Home対応
Anyview Cast/Airplay2対応。Bluetooth搭載。3波Wチューナー内蔵。メーカー3年保証付。

用途テレビ視聴、ゲーム、動画視聴にも。 ハイセンスジャパン Hisense 液晶テレビ 液晶TV BS CS 地上デジタル 地デジ ネット動画 2Kチューナー HI-VIEWエンジン2K 低遅延 薄型 ハイビジョンテレビ 寝室 リビング 3年保証 Apple AirPlay Anyview Cast テレビ TV 高画質 高音質 2Kテレビ フルHD Bluetooth搭載 動画配信アプリ内蔵 ゲームモード 壁掛け 24インチ 24型仕様ネット動画サービス:Netflix/Amazon Prime Video/Disney+/Youtube/DAZN/FIFA+/Apple TV+/ABEMA/Hulu/Lemino/U-NEXT/NHK+/TVer/Rakuten TV/WOWOWオンデマンド/FOD/Net-VISION/DMM TV/SPOOX付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式、B-casカード質量(kg)スタンドあり:2.8、スタンドなし:2.7エンジンタイプHI-VIEWエンジン2K寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スタンドあり:55.3×16.4×37.5、スタンドなし:55.3×7.3×33.1画面サイズ24V型画素数1366×768パネルハイビジョン発売年2024チューナー数地上デジタル(CATVパススルー方式)×2、BS・110度CSデジタル×2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6554726724A4N
オープン
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする