セーブインダストリー
アカスリ 美肌ブラシ 替えレーヨン
アカスリ 美肌ブラシのヘッド部の替えカバー(アカスリ布)2枚組です。
レーヨン製のアカスリ布は、キメ細かな肌触りで肌を傷めにくい素材です。
付属品
取扱説明書
材質
レーヨン
質量(g)
3
種類
ブラシ
本体寸法(mm)
75×75×7
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65547380
SV-6513
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください