スパイラルホースキット 両端R1/2オネジ付(固定タイプ)

スパイラルホースキット 両端R1/2オネジ付(固定タイプ) - CEJN(セイン)

耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。内径(Φmm)11使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)16材質(ホース)エステルベースポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8材質(アダプター)真鍮使用流体空気流体温度(℃)-20~60コイル径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)両端R1/2おねじ付(固定タイプ)内容量1箱(5箱)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース寸法(全長)(m)
使用範囲(m)
コイル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6554766919-958-988554280
オープン
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
6554770519-958-9862108610
オープン
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

セイン ホースキット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする