横に置いて倒れない線香皿

横に置いて倒れない線香皿 - セーブインダストリー横に置いて倒れない線香皿 - セーブインダストリー横に置いて倒れない線香皿 - セーブインダストリー横に置いて倒れない線香皿 - セーブインダストリー

線香を横に置いて使うので、急な地震などで線香が倒れたり灰が飛び散ったりする心配がありません。香炉灰も不要です。
網があるので線香が消えずに使えます。
網が取り外せるのでお手入れが簡単!フェノール樹脂製の本体とステンレス製の網は、どちらも水洗いが可能です。

付属品取扱説明書材質本体/フェノール樹脂、網/18-8ステンレス質量(g)138本体寸法(mm)195×63×35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65547364SV-7343
5,000
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする