曜日別特売

シリーズ913 ステンレスホースリール PVCホース

シリーズ913 ステンレスホースリール PVCホース - CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリール PVCホース - CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリール PVCホース - CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリール PVCホース - CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリール PVCホース - CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリール PVCホース - CEJN(セイン)

ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。
自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。
食品工場での使用に配慮したPVCホースです。
スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。
ホースの取出し口の位置を変更可能です。

用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。材質(ホース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
取付
全長(m)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6554811619-913-1116リール本体:ステンレスAISI304 (SUS 304相当)一次側:G3/4メネジ、二次側:R3/4ホース一次側:1、ホース二次側:152719
オープン
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6554812519-913-1125リール本体:ステンレスAISI304 (SUS 304相当)一次側:G1/2メネジ、二次側:R1/2ホース一次側:1、ホース二次側:252013
オープン
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6554813419-913-2120リール本体:ステンレスAISI316 (SUS 316相当)一次側:G1/2メネジ、二次側:R1/2ホース一次側:1、ホース二次側:202013
オープン
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6554815019-913-2220リール本体:ステンレスAISI316 (SUS 316相当)一次側:G3/4メネジ、二次側:R3/4ホース一次側:1、ホース二次側:202719
オープン
289,800
318,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする