CEJN(セイン)
シリーズ208/209 フラットノズル
フラットノズルは噴射範囲が広く、広い面についたほこり、汚れ、または水切り清掃に最適です。
材質
フラットノズル:プラスチック
幅(mm)
33
全長(mm)
62
ノズル長(mm)
62
ノズル口径(Φmm)
3.5
材質(スリーブ)
アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65548046
11-208-9975
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ブローガンノズル
参考になった