CEJN(セイン)
シリーズ208/209 ブラシノズルーミディアム
エアと併用し比較的強固または濡れた汚れを効率よく清掃するのに適した中程度の柔らかさの毛が付いたブラシです。傷つきにくい表面にのみ使用してください。
刷毛固さ:ミディアム。
材質
ノズルアダプター:アルミニウム
幅(mm)
23
全長(mm)
102
タイプ
ミディアム
材質(ブラシ部)
プラスチック
ノズル長(mm)
102
ノズル口径(Φmm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65548028
11-208-9971
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ブローガンノズル
参考になった