CEJN(セイン)
シリーズ208/209 ブラシノズルーソフト
エアと併用しほこりや汚れを正確に清掃するのに適した柔らかい毛のついたブラシです。毛先が柔らかいので、デリケートな表面の清掃に適しています。
刷毛固さ:ソフト。
材質
ノズルアダプター:アルミニウム
幅(mm)
23
全長(mm)
102
タイプ
ソフト
材質(ブラシ部)
プラスチック
ノズル長(mm)
102
ノズル口径(Φmm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65548019
11-208-9970
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ブローガンノズル
参考になった