曜日別特売

シリーズ208/209 ブラシノズルーハード

シリーズ208/209 ブラシノズルーハード - CEJN(セイン)シリーズ208/209 ブラシノズルーハード - CEJN(セイン)

表面にわずかにこびりついた濡れた汚れ、ひどい汚れを効率的に清掃するのに適した硬い毛のブラシです。傷つきにくい表面にのみ使用してください。
刷毛固さ:ハード。

材質ノズルアダプター:アルミニウム幅(mm)23全長(mm)102材質(ブラシ部)プラスチックノズル長(mm)102ノズル口径(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6554803711-208-9972
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ブローガンノズル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする