曜日別特売

六角ニップル

六角ニップル - CEJN(セイン)六角ニップル - CEJN(セイン)

鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。

材質真鍮形状六角ニップル最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径D
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6554740719-900-1210G1/8
オープン
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6554741619-900-1212G1/4オネジ
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6554742519-900-1221R3/8
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6554743419-900-1224G3/8オネジ
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6554745019-900-1235G1/2オネジ
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
6554745919-900-1236R1/2
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6554746819-900-1246R3/4
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6554747719-900-1249G3/4オネジ
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6554748619-900-1268R1
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6554749519-900-1269G1オネジ
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする