CEJN(セイン)
Y型コネクター G1/4メネジ
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
材質
真鍮
呼び径(B)
1/4
最高使用圧力(MPa)
3.5
ねじの種類
PF
使用流体
水・空気・油
接続口径D
G1/4メネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65547504
19-900-5916
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材