シリーズ209 エア・フルードガン

シリーズ209 エア・フルードガン - CEJN(セイン)シリーズ209 エア・フルードガン - CEJN(セイン)シリーズ209 エア・フルードガン - CEJN(セイン)

グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。
吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。
人間工学に基いたデザインで快適に操作可能です。
軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。
蛍光色で高視認性のため安全性も向上。

用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。全長(mm)266蛍光グリーン材質(本体)POM、 TPE使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)74ノズル口径(Φmm)3.5材質(ノズル)真鍮ノズル外径(Φmm)6エア流量(L/min)232RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ着脱可能エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6554799411-209-0300
オープン
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

セインプレミアムブローガン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする