シリーズ209 エア・フルードガン
グリップ付で作業性が向上したブローガンです。蛍光色で高視認性のため安全性も向上。
人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。
大流量のため効果的に作業が行えます。
高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。
蛍光色で高視認性のため安全性も向上。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。
全長(mm)167
色蛍光グリーン
材質(本体)POM、 TPE
使用温度範囲-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
エア流量(L/min)1035
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー取付口Rc1/4
ノズル取付口M14×1
内容量1個
商品説明動画
セインプレミアムブローガン