CEJN(セイン)
シリーズ208 ディテクトブローガン
食品グレードプラスチック製エアブローガンのため飲料/食品製造工程で安心してご使用いただけます。
金属・X線検査機での検出が可能です。
大流量のため効果的に作業が行えます。
用途
特に食品製造工程での使用、エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。
色
ブルーグレー
材質(本体)
プラスチック
最高使用圧力(MPa)
1.6
ノズル口径(Φmm)
3.5
材質(チューブ)
真鍮
ノズルタイプ
固定
エアー取付口
Rc1/4
ノズル取付口
M14×1
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ノズル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65548055
11-208-7100
1個
254
78
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65548064
11-208-7103
1箱(10個)
254
78
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65548080
11-208-7300
1個
496
320
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65548089
11-208-7303
1箱(10個)
496
320
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65548098
11-208-7500
1個
666
490
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65548107
11-208-7503
1箱(10個)
666
490
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください