曜日別特売

ストレートホースキット ネオングリーン eSafeカップリング付

ストレートホースキット ネオングリーン eSafeカップリング付 - CEJN(セイン)

カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
蛍光色で視認性を高めて、躓きによる事故を防止し、より安全です。
組付け済のためすぐに使用可能です。

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。ネオングリーンタイプカップリング付使用温度範囲(℃)-20~60材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応継手(接続)残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
全長(m)
肉厚(mm)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6554784519-958-91308521.612
オープン
6,898
7,588(税込)
25日以内出荷
返品不可
6554785419-958-91318521.612
オープン
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
6554787019-958-913211302.51.216
オープン
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
6554787919-958-913311302.51.216
オープン
32,980
36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

セイン ホースキット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする