曜日別特売

ストレートホースキット シリーズ315カップリング付

ストレートホースキット シリーズ315カップリング付 - CEJN(セイン)

大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。
国内一般製品と互換性があります。

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。タイプ両端カップリング付材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)カップリング/ニップル(シリーズ315)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
全長(m)
肉厚(mm)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6554778419-958-91246.551.751.610
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
6554780019-958-91256.5301.751.610
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
6554780919-958-91268521.612
オープン
4,598
5,058(税込)
20日以内出荷
返品不可
6554781819-958-912783021.612
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
6554782719-958-91281152.51.216
オープン
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
6554783619-958-912911302.51.216
オープン
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

セイン ホースキット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする