曜日別特売

ストレートホースキット アンチ・スパーク eSafeカップリング付

ストレートホースキット アンチ・スパーク eSafeカップリング付 - CEJN(セイン)ストレートホースキット アンチ・スパーク eSafeカップリング付 - CEJN(セイン)

カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
火花による焼損に強いホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。
国内一般製品と互換性があります。

用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。タイプカップリング付使用温度範囲(℃)-20~60材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応継手(接続)残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)内容量1個
全6種類を絞り込む
内径(Φmm)
全長(m)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
全長(m)
肉厚(mm)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6554788819-958-91346.551.751.410
オープン
6,498
7,148(税込)
25日以内出荷
返品不可
6554789719-958-91356.5301.751.410
オープン
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
6554790619-958-91368521.412
オープン
6,898
7,588(税込)
25日以内出荷
返品不可
6554791519-958-913783021.412
オープン
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
6554792419-958-91381152.51.216
オープン
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
6554794019-958-913911302.51.216
オープン
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

セイン ホースキット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする