曜日別特売

ストレートホースキット eSafeカップリング付

ストレートホースキット eSafeカップリング付 - CEJN(セイン)

カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。
国内一般製品と互換性があります。

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。タイプ両端カップリング付材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応継手(接続)残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)内容量1個
全6種類を絞り込む
内径(Φmm)
全長(m)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
全長(m)
肉厚(mm)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6554773019-958-91186.551.751.610
オープン
6,298
6,928(税込)
25日以内出荷
返品不可
6554773919-958-91196.5301.751.610
オープン
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
6554774819-958-91208521.612
オープン
6,598
7,258(税込)
25日以内出荷
返品不可
6554775719-958-912183021.612
オープン
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
6554776619-958-91221152.51.216
オープン
9,198
10,118(税込)
25日以内出荷
返品不可
6554777519-958-912311302.51.216
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

セイン ホースキット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする