モリブデン丸棒(Mo)

モリブデン丸棒(Mo) - アローズ

センタレス研磨されたモリブデン丸棒。

仕上外径:研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全20種類を絞り込む
長さ(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
外径×長さL(Φ×mm)
外径公差
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65554389Φ2(±0.1)x200L2002-200±0.1
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554398Φ3(±0.1)x200L2003-200±0.1
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554407Φ4(±0.1)x200L2004-200±0.1
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554416Φ5(±0.1)x200L2005-200±0.1
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554425Φ6(±0.1)x200L2006-200±0.1
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554434Φ6(±0.1)x1000L10006-1000±0.1
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554450Φ8(±0.2)x200L2008-200±0.2
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554459Φ10(±0.2)x200L20010-200±0.2
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554468Φ10(±0.2)x1000L100010-1000±0.2
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554477Φ10.5(±0.2)x1000L100010.5-1000±0.2
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554495Φ12(±0.2)x1000L100012-1000±0.2
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554504Φ15(±0.2)x200L20015-200±0.2
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554520Φ20(±0.2)x200L20020-200±0.2
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554529Φ25(±0.2)x200L20025-200±0.2
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554538Φ30(±0.2)x200L20030-200±0.2
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554547Φ35(±0.3)x200L20035-200±0.3
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554556Φ40(±0.3)x200L20040-200±0.3
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554565Φ45(±0.3)x200L20045-200±0.3
オープン
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554574Φ50(±0.3)x200L20050-200±0.3
オープン
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554486Φ12(±0.2)x200L20012-200±0.2
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする