アローズ
タンタル丸棒(Ta)
精密鍛造によるタンタル丸棒。
仕上
外径:鍛造表面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
200
1000
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
外径×長さL(Φ×mm)
外径公差
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65554696
Φ2(±0.1)x200L
200
2-200
±0.1
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554705
Φ3(±0.1)x200L
200
3-200
±0.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554714
Φ4(±0.1)x200L
200
4-200
±0.1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554730
Φ4(±0.1)x1000L
1000
4-1000
±0.1
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554739
Φ5(±0.1)x200L
200
5-200
±0.1
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554748
Φ6(±0.1)x200L
200
6-200
±0.1
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554757
Φ8(±0.2)x200L
200
8-200
±0.2
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554766
Φ10(±0.2)x200L
200
10-200
±0.2
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554775
Φ12(±0.2)x200L
200
12-200
±0.2
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554784
Φ16(±0.2)x200L
200
16-200
±0.2
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300