アローズ
モリブデン板(Mo)
上下面は圧延または研磨仕上げによるモリブデンプレート。
長さ(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚公差
±10%
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
仕上
切断方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65554136
0.2t(±10%)x100x100
板厚-幅:0.2t-100
上下面:圧延
シャーリング
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554145
0.3t(±10%)x100x100
板厚-幅:0.3t-100
上下面:圧延
シャーリング
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554154
0.5t(±10%)x100x100
板厚-幅:0.5t-100
上下面:圧延
シャーリング
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554170
1t(±10%)x100x100
板厚-幅:1t-100
上下面:圧延
シャーリング
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554179
1.5t(±10%)x100x100
板厚-幅:1.5t-100
上下面:圧延
シャーリング
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554188
2t(±10%)x100x100
板厚-幅:2t-100
上下面:圧延
シャーリング
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554197
3t(±10%)x100x100
板厚-幅:3t-100
上下面:研磨
ワイヤーカット
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554206
5t(±10%)x100x100
板厚-幅:5t-100
上下面:研磨
ワイヤーカット
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300