アローズ
タングステン板(W)
上下面は圧延または研磨仕上げによるタングステンプレート。
長さ(mm)
100
切断方法
ワイヤーカット
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚公差
±10%
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
板厚-幅:0.2t-100
板厚-幅:0.3t-100
板厚-幅:0.5t-100
板厚-幅:1t-100
板厚-幅:1.5t-100
板厚-幅:2t-100
板厚-幅:3t-100
板厚-幅:5t-100
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65554215
0.2t(±10%)x100x100
板厚-幅:0.2t-100
上下面:圧延
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554224
0.3t(±10%)x100x100
板厚-幅:0.3t-100
上下面:圧延
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554240
0.5t(±10%)x100x100
板厚-幅:0.5t-100
上下面:圧延
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554249
1t(±10%)x100x100
板厚-幅:1t-100
上下面:圧延
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554258
1.5t(±10%)x100x100
板厚-幅:1.5t-100
上下面:研磨
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554267
2t(±10%)x100x100
板厚-幅:2t-100
上下面:研磨
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554276
3t(±10%)x100x100
板厚-幅:3t-100
上下面:研磨
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65554285
5t(±10%)x100x100
板厚-幅:5t-100
上下面:研磨
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300