色[カラー]:ブラック
サイズ:1インチボール
重量[グラム]:227g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1個
特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
適合機種:【GoPro/ゴープロ】 Hero Session 【Garmin/ガーミン】 Virb SJCAM SJ4000 SJ5000X Elite 4K Muvi veho K-Series K-2 Pro 4K Xcel 1080C Vivitar HD ACTIVEON CX Gold Discovery Kids Photo & Video Adventure Camera AEE ACE S70 Black 16MP 2inch AKASO EK7000 4K WIFI Sports AEDILYS 4K WIFI Sports Lightdow LD4000 1080P HD WiMiUS Q2 Black 1080P Wifi Vtin 4k WiFi
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

