Apple純正のMagSafe充電器が取り付け可能なクレイドルタイプのスマホホルダー。スマートフォンを上下で挟むタイプで、簡単に脱着が可能です。
iPhone12/12 Pro/12 ProMax/12 miniに対応し、ワイヤレス充電をしながら他の1インチボールサイズのラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントをすることができます。
【製品詳細】
商品内容
・テザーバンド x1
ホルダー対応サイズ
縦長: 139.7-177.8mm
横幅: 最大88.9mm
厚み: 最大15.7mm
※MagSafe充電器本体は付属しません。
※MagSafe は、米国及びその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。色[カラー]:ブラック
サイズ:1インチボール
重量[グラム]:227g
内容量[数量]:1個
備考:Apple社製「MagSafe充電器」は付属しません。
特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
適合機種:【Apple/アップル】iPhone12 iPhone12 mini (case required) iPhone 12 Pro iPhone12 Pro Max
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

