色[カラー]:ブラック
サイズ:1インチボール
重量[グラム]:250g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
内容量[数量]:1個
付属品:M10-1.25 x 40mm キャップボルト、M8-1.25 x 40mm キャップボルト、M10-1.25 六角ナット、M8-1.25 六角ナット、M10-1.25 x 20mm キャップボルト、M8-1.25 x 20mm キャップボルト、M10 菊座金
特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。


