色[カラー]:ブラック
サイズ:2.25インチボール
重量[グラム]:553g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
仕様:汎用
内容量[数量]:1個
付属品:1/4inch-20 x 1.5inch ネジ、 1/4inch-20 ナイロックナット、 ラバーキャップ
特記事項:この商品はDサイズ(2.25インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:ダブルレールクランプ
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

