GoProマウント&タフポールセット 全長53.3cm 1.5インチボール

GoProマウント&タフポールセット 全長53.3cm 1.5インチボール - ラムマウントGoProマウント&タフポールセット 全長53.3cm 1.5インチボール - ラムマウントGoProマウント&タフポールセット 全長53.3cm 1.5インチボール - ラムマウント

色[カラー]:ブラック
サイズ:1&1.5インチボール
重量[グラム]:453g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類
特記事項:この商品はカメラマウント側がBサイズ(1インチボール)、反対側がCサイズ(1.5インチボール)規格になっています。
適合機種:【GoPro/ゴープロ】 Hero Session 【Garmin/ガーミン】 Virb SJCAM SJ4000 SJ5000X Elite 4K Muvi veho K-Series K-2 Pro 4K Xcel 1080C Vivitar HD ACTIVEON CX Gold Discovery Kids Photo & Video Adventure Camera AEE ACE S70 Black 16MP 2inch AKASO EK7000 4K WIFI Sports AEDILYS 4K WIFI Sports Lightdow LD4000 1080P HD WiMiUS Q2 Black 1080P Wifi Vtin 4k WiFi

仕様カメラマウント材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1&1.5インチボールタイプセット内容量1個
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65550329RAP-201-B-12-A-GOP1
9,400
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする