色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール別
重量[グラム]:608g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1個
特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)
適合機種:【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab Active Pro with IntelliSkinR Next Gen Galaxy Tab Active4 Pro with IntelliSkinR Next Gen
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

