モバイルプリンターホルダー(S)&ダブルU字クランプベースセット(標準アーム) Φ31.75-38.1mm対応 1.5インチボール

モバイルプリンターホルダー(S)&ダブルU字クランプベースセット(標準アーム) Φ31.75-38.1mm対応 1.5インチボール - ラムマウント

色[カラー]:ブラック
サイズ:1.5インチボール
重量[グラム]:1106g
材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1個
備考:U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。
特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
適合機種:【Fujitsu/富士通】 FP-100 FP-1000 Datamax-O’Neil RL3E RL4e Bixolon SPP-R400 【Brother/ブラザー】 RuggedJet 2140 RuggedJet 2150 RuggedJet 3230BL RuggedJet 3230BLCP RuggedJet 3250WBL RuggedJet 3250WBLCP RuggedJet 3050 【Zebra/ゼブラ】 QLn220 QLn320 QLn420 RW-420 ZQ510 ZQ511 ZQ520 ZQ521 ZQ610 ZQ620 ZQ630

材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1.5インチボール内容量1個
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65553445RAM-VPR-104-1
19,400
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする