色[カラー]:ブラック
サイズ:1.5インチボール
重量[グラム]:96g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
仕様:内径Φ22.2-25.4mm対応
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類
特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:チューブウェッジベース
適合機種:Scotty bases Hobie Kayaks with sail mount ports 7/8- 1 diameter


