色[カラー]:ブラック
サイズ:1&1.5インチボール
重量[グラム]:345g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
仕様:パイプソケットアーム
内容量[数量]:1個
特記事項:この商品は片側がBサイズ(1インチボール)、反対側がCサイズ(1.5インチボール)規格になっています。
商品区分:アーム
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

