AMPSラウンドプレート&304mmテレポール(ダブルピボット/スイングアーム) アッパー側 1.5インチボール

AMPSラウンドプレート&304mmテレポール(ダブルピボット/スイングアーム) アッパー側 1.5インチボール - ラムマウント

GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。テレポールは主に自動車内などの室内環境に設置するコンポーネントです。アッパー(差し込み)側とロワー(受け側)のポールを組み合わせることで、床面から高さのある位置にマウントを構築することが可能です。複数の異なるポール長さから使い方に合わせた組み合わせを選び、アッパー側のノブを締めることで好みの高さで固定することができます。セットのスイングアームは稼働域が制限される半面、角度や位置の調整を簡単に行うことが可能です。

材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1.5インチボール内容量1個
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65549735RAM-VP-SW1-12-240
26,000
24,980
27,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする