色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール別
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
仕様:PocketJetシリーズ用
内容量[数量]:1個
特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)
必須商品:RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U
商品区分:プリンターホルダー
適合機種:【Brother/ブラザー】 PocketJet 6 PocketJet 6 Plus PocketJet 3 PocketJet 3 Plus PocketJet 673 PocketJet 7シリーズ PocketJet 8シリーズ Printek Interceptor 80シリーズ


