色[カラー]:ブラック
サイズ:1.5インチボール
重量[グラム]:476g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1個
付属品:フリクションワッシャー、1/4inch-20 x 7/8inch Tボルト
特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

