曜日別特売

Xグリップ(M)&ツイストロックサクションベースセット(標準アーム) 吸盤径83.8mm 1インチボール

Xグリップ(M)&ツイストロックサクションベースセット(標準アーム) 吸盤径83.8mm 1インチボール - ラムマウントXグリップ(M)&ツイストロックサクションベースセット(標準アーム) 吸盤径83.8mm 1インチボール - ラムマウントXグリップ(M)&ツイストロックサクションベースセット(標準アーム) 吸盤径83.8mm 1インチボール - ラムマウント

RAM MOUNTS(ラムマウント)を代表するスプリング式スマホホルダー「X-Grip」とアルミ製の標準アーム、直径83.8mmのサクションベースを組み合わせたマウントセット。
「X-Grip」は、スマホケース付きの端末でもしっかりとホールドする特徴的なXデザインを採用、ホルダー本体は屋外での使用にも耐える高強度複合材とステンレススチールによって構成されています。
ツイストロックサクションベースは主にガラスやアクリルといった無孔質の平面へ取り付け可能で、自動車やトラクターなどの車内への装着に最適です。設置個所の平面に押し付け、本体のONスイッチ方向にツイストすることで簡単に取り付けが可能です。サクションベースよりも吸盤径が大きくなったことで、より固定力が強化されています。
特許取得のラバーボールジョイントを介したマウントシステムは、自由自在に角度調整が可能で、衝撃や振動を吸収することでデバイスへのダメージを軽減します。
【製品詳細】

商品内容

・テザーバンド x1
・ラバーキャップ用接着剤 x1

ホルダー対応サイズ

横幅: 44.4~114.3mm
厚み: 最大22.2mm

取付対応箇所

直径83.8mm以上のガラス面、アクリル面などの無孔質平面色[カラー]:ブラック
サイズ:1インチボール
重量[グラム]:363g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類、 テザー、 ラバーキャップ用接着剤
備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。
特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
適合機種:【Apple/アップル】iPhone6s Plus iPhone7 Plus iPhone8 Plus iPhone Xs Max iPhone11 Pro Max iPhone12 Pro Max iPhone13 Pro Max iPhone14 Plus iPhone14 Pro Max 【Blackberry/ブラックベリー】 Evolve X Blackview BV9900 BV9900 Pro Cat S42 S62 S62 Pro 【Garmin/ガーミン】 Drive 50 Drive 51 LM Drive 52 Drive 61 LM DriveSmart 51 LMT-S DriveSmart 61 LMT-S DriveTrack 71 Nuvi 2788LM RV 660LMT RV 770 LMT-S 【Google/グーグル】 Pixel 2 XL Pixel 3 XL Pixel 3a XL Pixel 7 Pro 【HTC/エイチティーシー】 Bolt U Ultra 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 X 【Kyocera/京セラ】 DuraSport 5G 【LG/エルジー】 Fiesta 2 LTE Fiesta LTE G8S ThinQ Harmony Stylo 2 V Stylo 3 Stylo 3 Plus Titan Stylo 4 V20 V50 ThinQ X charge X venture Magellan TR5 TR7 【Motorola/モトローラ】 moto e4 plus moto g4 moto z2 moto z2 play moto z3 Rand McNally Road Explorer 5 McNally TND 540 Razer Phone 2 【Samsung/サムスン】 Galaxy A7 Galaxy A7 (2017) Galaxy A7 (2018) Galaxy A8 Galaxy A8 (2016) Galaxy A9 (2016) Galaxy A9 Pro (2016) Galaxy A9 (2018) Galaxy A70 Galaxy A80 Galaxy A90 5G Galaxy C7 Galaxy C7 Pro Galaxy C9 Pro Galaxy E7 Galaxy Grand Neo Plus Galaxy J7 Galaxy J7 Max Galaxy J7 V Galaxy Note 5 Galaxy Note 10 Plus Galaxy Note20 Ultra Galaxy On7 Galaxy S10 5G Galaxy S8 Galaxy S8 Active Galaxy S21 5G Galaxy S21+ 5G Galaxy S21 Ultra 5G Galaxy S22 Ultra 5G Galaxy S23+ Galaxy S23 Ultra 【Sonim】 RS60 【Sony/ソニー】 Xperia C4 Xperia L2 Xperia XA Ultra Xperia XA1 Ultra Xperia XA2 Ultra Xperia XZ Premium

仕様スマホホルダー材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)ブラックサイズ1インチボールタイプセット内容量1個
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65551257RAM-B-166-UN10U
12,000
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする