色[カラー]:ブラック
サイズ:1インチボール
重量[グラム]:363g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類、 1/4inch-20 x 1.5inch ネジ、 1/4inch-20 ナイロックナット
特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

