色[カラー]:ブラック
サイズ:1.5インチボール
重量[グラム]:91g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
仕様:ELITE5&7用
内容量[数量]:1個
特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:ボールアダプター(マリンGPS用)
適合機種:【Lowrance/ローランス】 Elite-5 Elite-5 Ti Elite-7 Ti Elite-7 Ti2 HOOK-3 HOOK-4 HOOK-5 MARK-5 Simrad GO5 XSE
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

