色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール無
重量[グラム]:182g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1個
適合機種:【Zebra/ゼブラ】 ET40 10inch Tablet ET45 10inch Tablet
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウントEVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)税込¥15,378~¥13,980~

