色[カラー]:ブラック
サイズ:1インチボール
重量[グラム]:381g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
仕様:シングルソケットアーム付
内容量[数量]:1個
備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。
特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:ツイストロックサクション


